Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 100V; If: 200A; TO244


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay Tafelmontage Schottky Diode Gemeinsame Kathode, 100V / 200A, 3-Pin TO-244
Artikel-Nr.:
     2805-VS-203CNQ100PBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-203CNQ100PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Schottky Diode
vishay diode
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: TO244
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 0,84V
Vorwärtsstrom: 200A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 1,7kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Schottky
Weitere Suchbegriffe: diodenmodul
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 37,71*
€ 46,44*
1 Tag
11
1
€ 14,99*
ab € 32,26*
€ 54,41*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 44,21*
€ 74,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.