Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 200V; 25A; Anode auf Schraube; DO203AA,DO4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-25FR20
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-25FR20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: VISHAY
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO4;DO203AA
Montagegewinde: 10-32UNF-2A
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsstrom max.: 40A
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 25A
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 356A
Verpackungs-Art: unverpackt
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Herstellerserie: VS-25F(R)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.