Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 45V; If: 300A; TO244


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay SMD Schottky Diode Gemeinsame Kathode, 45V / 300A, 3-Pin TO-244
Artikel-Nr.:
     2805-VS-301CNQ045PBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-301CNQ045PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
SMD-Diode
Schottky Diode
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: TO244
Rückspannung max.: 45V
Vorwärtsspannung max.: 0,76V
Vorwärtsstrom: 300A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 3,2kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Schottky
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 31,97*
€ 39,60*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 43,98*
€ 75,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.