Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 1,3V; 40A; Kathode auf Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 1,3V; 40A; Kathode auf Schraube
Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 1,3V; 40A; Kathode auf Schraube
Artikel-Nr.:
     2805-VS-40HF120
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-40HF120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Hersteller: VISHAY
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO5;DO203AB
Montagegewinde: 1/4"-28UNF-2A
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 62A
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 40A
Struktur des Halbleiters: Kathode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 570A
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: Gleichrichter
Herstellerserie: VS-4xHF(R)
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, vishay diode, diodenmodul
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 5,04*
€ 6,18*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,61*
€ 8,89*
1
€ 8,95*
ab € 7,76*
€ 13,68*
1 Tag
45
1
€ 5,95*
ab € 8,30*
€ 14,27*
1 Tag
521
1
€ 14,99*
ab € 5,62*
€ 15,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.