Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 100V; 40A; Anode auf Schraube; DO203AB,DO5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-40HFLR10S05
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-40HFLR10S05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: VISHAY
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO5;DO203AB
Montagegewinde: 1/4"-28UNF-2A
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsstrom max.: 63A
Vorwärtsspannung max.: 1,95V
Vorwärtsstrom: 40A
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Bereitschaftszeit: 0,5µs
Strom im max. Impuls: 0,4kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Herstellerserie: VS-40HFL(R)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.