Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 40A; Anode auf Schraube; DO203AB,DO5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 40A; Anode auf Schraube; DO203AB,DO5
Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 40A; Anode auf Schraube; DO203AB,DO5
Artikel-Nr.:
     2805-VS-40HFR120
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-40HFR120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Hersteller: VISHAY
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO5;DO203AB
Montagegewinde: 1/4"-28UNF-2A
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 62A
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 40A
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 570A
Verpackungs-Art: unverpackt
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Herstellerserie: VS-4xHF(R)
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, diodenmodul
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 7,95*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,16*
€ 11,06*
1
€ 5,95*
ab € 9,72*
€ 14,13*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.