Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 40A; Anode auf Schraube; DO203AB,DO5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-42HFR120
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-42HFR120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
vishay diode
Hersteller: VISHAY
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO5;DO203AB
Montagegewinde: 1/4"-28UNF-2A
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 62A
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 40A
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 570A
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: isolierte Litze - Silikonhülze
Herstellerserie: VS-4xHF(R)
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, diode 40a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.