Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1,6kV; 40A; Anode auf Schraube; DO203AB,DO5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-42HFR160
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-42HFR160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: VISHAY
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO5;DO203AB
Montagegewinde: 1/4"-28UNF-2A
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom max.: 62A
Vorwärtsspannung max.: 1,5V
Vorwärtsstrom: 40A
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 570A
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: isolierte Litze - Silikonhülze
Herstellerserie: VS-4xHF(R)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.