Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1,4kV; 50A; Kathode auf Schraube; Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-50PF140
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-50PF140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
diode 50a
Hersteller: VISHAY
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO5;DO203AB
Montagegewinde: 1/4"-28UNF-2A
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsstrom max.: 78A
Vorwärtsspannung max.: 1,4V
Vorwärtsstrom: 50A
Struktur des Halbleiters: Kathode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 670A
Verpackungs-Art: unverpackt
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Herstellerserie: VS-5xPF(R)(W)
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.