Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1,4kV; 50A; Kathode auf Schraube; Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-50PF140W
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-50PF140W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
diode 50a
Hersteller: VISHAY
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO5;DO203AB
Montagegewinde: 1/4"-28UNF-2A
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsstrom max.: 78A
Vorwärtsspannung max.: 1,4V
Vorwärtsstrom: 50A
Struktur des Halbleiters: Kathode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 670A
Verpackungs-Art: unverpackt
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Herstellerserie: VS-5xPF(R)(W)
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.