Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 50A; Anode auf Schraube; DO203AB,DO5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-50PFR120W
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-50PFR120W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: VISHAY
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO5;DO203AB
Montagegewinde: 1/4"-28UNF-2A
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 78A
Vorwärtsspannung max.: 1,4V
Vorwärtsstrom: 50A
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 670A
Verpackungs-Art: unverpackt
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Herstellerserie: VS-5xPF(R)(W)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.