Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 70A; Kathode auf Schraube; Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 70A; Kathode auf Schraube; Schrauben
Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 70A; Kathode auf Schraube; Schrauben
Artikel-Nr.:
     2805-VS-70HF120
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-70HF120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Hersteller: VISHAY
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO5;DO203AB
Montagegewinde: 1/4"-28UNF-2A
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 110A
Vorwärtsspannung max.: 1,35V
Vorwärtsstrom: 70A
Struktur des Halbleiters: Kathode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 1kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Herstellerserie: VS-7xHF(R)
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, diodenmodul
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,93*
€ 7,33*
100
Frei Haus
ab € 7,46*
€ 9,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.