Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: halbgesteuert; Urmax: 1,4kV; If: 90A; MTK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-92MT140KPBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-92MT140KPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: MTK
Ausgänge: Schrauben M5;Verbinder 2,8x0,8mm
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,65V
Vorwärtsstrom: 90A
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 0,95kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 1,09V
Typ der Gleichrichterbrücke: halbgesteuert
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,55*
€ 144,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,60*
€ 141,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,43*
€ 125,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,38*
€ 105,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.