Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecher; 2W; 4Ω; Ø31x18mm; 240Hz÷20kHz; Lautstärke: 77dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-BF30R-4
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     2530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
breitbandlautsprecher 4 ohm
breitbandlautsprecher
breitbandlautsprecher visaton
Hersteller: VISATON
Leistung: 2W
Impedanz:
Äußere Abmessungen: Ø31x18mm
Resonanzfrequenz: 380Hz
Schallwandler-Typ: Lautsprecher
Lautstärke: 77dB
Schallfrequenz: 240Hz...20kHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.