Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecher; universal; 30W; 4Ω; 97,5x153x50mm; 65÷22000Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lautsprecher; universal; 30W; 4Ω; 97,5x153x50mm; 65÷22000Hz
Lautsprecher; universal; 30W; 4Ω; 97,5x153x50mm; 65÷22000Hz
Artikel-Nr.:
     2805-VS-DX-4X6
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     4615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Hersteller: VISATON
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 30W
Raster Montageöffnungen: 73x122,5mm
Impedanz:
Äußere Abmessungen: 97,5x153x50mm
Höhe: 50mm
Max. Leistung: 50W
Resonanzfrequenz: 90Hz
Schallwandler-Typ: Lautsprecher
Lautstärke: 86dB
Schallfrequenz: 65...22000Hz
Montagetiefe: 44mm
Lautsprecher-Art: universal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 22,82*
€ 31,26*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 18,98*
€ 33,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.