Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 500V; 29A; SOT227B; schraubbar; 261W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul; einzelner Transistor; 500V; 29A; SOT227B; schraubbar; 261W
Modul; einzelner Transistor; 500V; 29A; SOT227B; schraubbar; 261W
Artikel-Nr.:
     2805-VS-FA40SA50LC
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-FA40SA50LC
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: SOT227B
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 500V
Drainstrom: 29A
Widerstand im Leitungszustand: 106mΩ
Verlustleistung: 261W
Polarisierung: unipolar
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
#Werbeaktionen: aac_202202
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 150A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.