Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 8A; 90ns; DPAK; Ufmax: 1,7V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-HFA08SD60SL-M3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-HFA08SD60SL-M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: DPAK
Fassungsvermögen: 25pF
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 24A
Vorwärtsspannung max.: 1,7V
Vorwärtsstrom: 8A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 90ns
Strom im max. Impuls: 60A
Leck strom: 0,5mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung;glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.