Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 400V; If: 240A; TO244


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-VS-HFA240NJ40CPBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-HFA240NJ40CPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: TO244
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,5V
Vorwärtsstrom: 240A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Bereitschaftszeit: 50ns
Strom im max. Impuls: 0,9kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Technologie: HEXFRED®
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 38,15*
€ 47,68*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 56,72*
€ 92,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.