Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 200V; If: 250A; SOT227B; 67ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 200V; If: 250A; SOT227B; 67ns
Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 200V; If: 250A; SOT227B; 67ns
Artikel-Nr.:
     2805-VS-QA250FA20
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-QA250FA20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 1,09V
Vorwärtsstrom: 250A
Struktur des Halbleiters: doppelt unabhängig
Bereitschaftszeit: 67ns
Strom im max. Impuls: 0,9kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.