Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 170V; If: 300A; SOT227B; 82ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 170V; If: 300A; SOT227B; 82ns
Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 170V; If: 300A; SOT227B; 82ns
Artikel-Nr.:
     2805-VS-QA300FA17
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-QA300FA17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
vishay diode
diodenmodul
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 170V
Vorwärtsspannung max.: 0,75V
Vorwärtsstrom: 300A
Struktur des Halbleiters: doppelt unabhängig
Bereitschaftszeit: 82ns
Strom im max. Impuls: 1,575kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.