Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 1,2kV; If: 160A; SOT227B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 1,2kV; If: 160A; SOT227B
Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 1,2kV; If: 160A; SOT227B
Artikel-Nr.:
     2805-VS-RA160FA120
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-RA160FA120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,16V
Vorwärtsstrom: 160A
Struktur des Halbleiters: doppelt unabhängig
Strom im max. Impuls: 940A
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.