Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: Hockeypuck-; Urmax: 800V; Ifmax: 660A; 350A; Press-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-ST180C08C0
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-ST180C08C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor vishay
thyristor
Hersteller: VISHAY
Montage: Press-Pack
Gehäuse: TO200AB;A-PUK
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom max.: 660A
Vorwärtsspannung max.: 1,96V
Vorwärtsstrom: 350A
Gatestrom: 90/150mA
Strom im max. Impuls: 5kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 1,08V
Herstellerserie: VS-ST180CxxC
Typ des Thyristors: Hockeypuck-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,16*
€ 113,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,39*
€ 109,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 24 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.