Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: Hockeypuck-; Urmax: 800V; Ifmax: 1,42kA; 720A; Ifsm: 9kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-ST330C08C0
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-ST330C08C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor vishay
thyristor
Hersteller: VISHAY
Montage: Press-Pack
Gehäuse: TO200AB;E-PUK
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom max.: 1,42kA
Vorwärtsspannung max.: 1,96V
Vorwärtsstrom: 720A
Gatestrom: 100/200mA
Strom im max. Impuls: 9kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,91V
Herstellerserie: VS-ST330C
Typ des Thyristors: Hockeypuck-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,34*
€ 170,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,29*
€ 168,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,21*
€ 149,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,48*
€ 145,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,43*
€ 136,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 104,98*
€ 124,93
pro Stück
ab 24 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.