Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; einzelne Diode; 800V; If: 70A; D55/T-module; T70HFL


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-T70HFL80S05
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-T70HFL80S05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul 800v
diodenmodul
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: D55/T-module
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,73V
Vorwärtsstrom: 70A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 0,5µs
Strom im max. Impuls: 700A
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Herstellerserie: T70HFL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.