Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; einzelne Diode; 200V; If: 85A; D55/T-module; T85HFL


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-T85HFL20S05
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-T85HFL20S05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: D55/T-module
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 1,55V
Vorwärtsstrom: 85A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 0,5µs
Strom im max. Impuls: 1,1kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Herstellerserie: T85HFL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.