Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 1,2kV; 240A; SOT227B; FRED Pt®


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-U5FH240FA120
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-U5FH240FA120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,99V
Vorwärtsstrom: 240A
Struktur des Halbleiters: doppelt unabhängig
Bereitschaftszeit: 98ns
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Technologie: FRED Pt®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 40 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.