Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 600V; 300A; SOT227B; FRED Pt®


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-U5FH300FA60
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-U5FH300FA60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul 600 v
diodenmodul
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,36V
Vorwärtsstrom: 300A
Struktur des Halbleiters: doppelt unabhängig
Bereitschaftszeit: 76ns
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Technologie: FRED Pt®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 40 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.