Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 600V; 60A; SOT227B; schraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-U5FH60FA60
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-U5FH60FA60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,37V
Vorwärtsstrom: 60A
Struktur des Halbleiters: doppelt unabhängig
Bereitschaftszeit: 61ns
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Technologie: FRED Pt®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.