Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 400V; 210A; SOT227B; FRED Pt®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 400V; 210A; SOT227B; FRED Pt®
Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 400V; 210A; SOT227B; FRED Pt®
Artikel-Nr.:
     2805-VS-UFB211FA40
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-UFB211FA40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 0,95V
Vorwärtsstrom: 210A
Struktur des Halbleiters: doppelt unabhängig
Bereitschaftszeit: 40ns
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Technologie: FRED Pt®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.