Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 200V; If: 280A; SOT227B; 45ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 200V; If: 280A; SOT227B; 45ns
Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 200V; If: 280A; SOT227B; 45ns
Artikel-Nr.:
     2805-VS-UFB280FA20
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-UFB280FA20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 280A
Struktur des Halbleiters: doppelt unabhängig
Bereitschaftszeit: 45ns
Strom im max. Impuls: 1,7kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Technologie: FRED Pt®
Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, vishay diode, smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 17,27*
€ 22,56*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 25,99*
€ 45,41*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.