Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 400V; If: 80A; SOT227B; 32ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 400V; If: 80A; SOT227B; 32ns
Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 400V; If: 80A; SOT227B; 32ns
Artikel-Nr.:
     2805-VS-UFB80FA40
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-UFB80FA40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,39V
Vorwärtsstrom: 80A
Struktur des Halbleiters: doppelt unabhängig
Bereitschaftszeit: 32ns
Strom im max. Impuls: 270A
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Technologie: FRED Pt®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.