Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 400V; If: 165A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKC166/04PBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKC166/04PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: INT-A-Pak
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,43V
Vorwärtsstrom: 165A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 4kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Herstellerserie: VS-VSKC166
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 15 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.