Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 800V; If: 165A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKC166/08PBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKC166/08PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul 800v
diodenmodul
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: INT-A-Pak
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,43V
Vorwärtsstrom: 165A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 4kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Herstellerserie: VS-VSKC166
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 15 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.