Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 1,6kV; If: 165A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKC166/16PBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKC166/16PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: INT-A-Pak
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,43V
Vorwärtsstrom: 165A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 4kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Herstellerserie: VS-VSKC166
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 15 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.