Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 1,6kV; If: 195A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKC196/16PBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKC196/16PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: INT-A-Pak
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,38V
Vorwärtsstrom: 195A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 4,75kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Herstellerserie: VS-VSKC196
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,90*
€ 123,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 15 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.