Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 400V; If: 230A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKC236/04PBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKC236/04PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: INT-A-Pak
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,46V
Vorwärtsstrom: 230A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 5,5kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Herstellerserie: VS-VSKC236
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 15 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.