Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 1,2kV; If: 230A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKC236/12PBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKC236/12PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: INT-A-Pak
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,46V
Vorwärtsstrom: 230A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 5,5kA
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Herstellerserie: VS-VSKC236
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,33*
€ 117,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,12*
€ 113,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.