Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 1,6kV; If: 250A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKC250-16PBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKC250-16PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: MAGN-A-Pak
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,29V
Vorwärtsstrom: 250A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 7,015kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Herstellerserie: VS-VSKC250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,79*
€ 252,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,47*
€ 227,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 183,92*
€ 218,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,72*
€ 206,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,49*
€ 189,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,00*
€ 176,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.