Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 3kV; If: 270A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKC270-30PBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKC270-30PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: MAGN-A-Pak
Rückspannung max.: 3kV
Vorwärtsspannung max.: 1,48V
Vorwärtsstrom: 270A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 8,92kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Herstellerserie: VS-VSKC270
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,67*
€ 313,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,21*
€ 284,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 229,19*
€ 272,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,51*
€ 261,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,39*
€ 250,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,30*
€ 232,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.