Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 400V; If: 320A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKC320-04PBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKC320-04PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: MAGN-A-Pak
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,28V
Vorwärtsstrom: 320A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 10,11kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Herstellerserie: VS-VSKC320
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,86*
€ 330,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,72*
€ 290,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 233,51*
€ 277,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,57*
€ 264,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,82*
€ 249,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,90*
€ 231,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.