Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 800V; If: 320A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKC320-08PBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKC320-08PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul 800v
diodenmodul
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: MAGN-A-Pak
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,28V
Vorwärtsstrom: 320A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 10,11kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Herstellerserie: VS-VSKC320
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,35*
€ 314,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,82*
€ 285,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 229,77*
€ 273,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,10*
€ 261,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,98*
€ 251,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,83*
€ 230,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.