Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,2kV; If: 165A; INT-A-Pak


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKD166/12PBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKD166/12PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: INT-A-Pak
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,43V
Vorwärtsstrom: 165A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 4kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Herstellerserie: VS-VSKD166
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,68*
€ 109,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 15 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.