Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,2kV; If: 230A; INT-A-Pak


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKD236/12PBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKD236/12PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: INT-A-Pak
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,46V
Vorwärtsstrom: 230A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 5,5kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Herstellerserie: VS-VSKD236
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,93*
€ 118,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,35*
€ 115,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 15 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.