Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,2kV; If: 270A; MAGN-A-Pak


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKD270-12PBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKD270-12PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: MAGN-A-Pak
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,48V
Vorwärtsstrom: 270A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 8,92kA
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Herstellerserie: VS-VSKD270
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,89*
€ 341,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,57*
€ 302,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 243,89*
€ 290,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,07*
€ 283,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,65*
€ 267,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,60*
€ 238,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.