Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 2kV; If: 600A; Super MAGN-A-Pak


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay SMD Diode, 2000V / 600A, 3-Pin SUPER MAGN-A-PAK
Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKD600-20PBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKD600-20PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: Super MAGN-A-Pak
Rückspannung max.: 2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,45V
Vorwärtsstrom: 600A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 19kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Herstellerserie: VS-VSKD600
Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, vishay diode, smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 271,12*
€ 338,91*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 315,65*
€ 429,36*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,36*
€ 510,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,72*
€ 493,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 359,63*
€ 427,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,47*
€ 411,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,37*
€ 405,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,65*
€ 375,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.