Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,2kV; If: 110A; INT-A-Pak


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay SMD Diode, 1200V / 205A, 3-Pin New INT-A-PAK
Vishay SMD Diode, 1200V / 205A, 3-Pin New INT-A-PAK
Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKDU162/12PBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKDU162/12PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: INT-A-Pak
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 3,2V
Vorwärtsstrom: 110A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 800A
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Technologie: HEXFRED®
Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, vishay diode, smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 67,80*
€ 79,13*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 71,52*
€ 118,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,33*
€ 140,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,24*
€ 134,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,59*
€ 120,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,08*
€ 116,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 15 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.