Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; einzelne Diode; 400V; If: 195A; INT-A-Pak


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKE196/04PBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKE196/04PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: INT-A-Pak
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,38V
Vorwärtsstrom: 195A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 4,75kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Herstellerserie: VS-VSKE196
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 15 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.