Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; einzelne Diode; 800V; If: 195A; INT-A-Pak


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKE196/08PBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKE196/08PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul 800v
diodenmodul
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: INT-A-Pak
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,38V
Vorwärtsstrom: 195A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 4,75kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Herstellerserie: VS-VSKE196
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 15 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.