Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; einzelne Diode; 1,6kV; If: 195A; INT-A-Pak


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKE196/16PBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKE196/16PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: INT-A-Pak
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,38V
Vorwärtsstrom: 195A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 4,75kA
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Herstellerserie: VS-VSKE196
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 15 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.