Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,6kV; If: 270A; MAGN-A-Pak


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKE270-16PBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKE270-16PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: MAGN-A-Pak
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,48V
Vorwärtsstrom: 270A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 8,92kA
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Herstellerserie: VS-VSKE270
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,92*
€ 252,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,89*
€ 224,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 181,68*
€ 216,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,47*
€ 198,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,90*
€ 186,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,15*
€ 173,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.